FANTON SRL - FME90151 CAVO EST.5M 4G1 SENZA SP/PR NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8015450901519
Codice prodotto
FME90151
Cod. produttore
90151
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
sì
Cavo spiralato:
sì