FANTON SRL - FME90140 CAVO EST.5M 3G1,5 SENZA SP/PR BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015450901403
Codice prodotto
FME90140
Cod. produttore
90140
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Cavo spiralato:
sì