pagina iniziale

FANTON SRL - FME90040 PROL.EST.3M 3G1 S11+P11 BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME90040 PROL.EST.3M 3G1 S11+P11               BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450900406

Codice prodotto

FME90040

Cod. produttore

90040

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

500...500 V

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

no

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.