FANTON SRL - FME87895NE DIMMER KEYSTONE NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450160336
Codice prodotto
FME87895NE
Cod. produttore
87895NE
Produttore
FME
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
200...250 V
Colore:
Nero
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
25...150 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
5017
Potenza nominale carico capacitivo:
25...150 VA
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK06
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
12...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
25...150 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
64 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sezione del conduttore:
1.5...1.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm