FANTON SRL - FME86011 PRESA P11 SMONTABILE BIC NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Nero
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
20 PZ
EAN
8015450860113
Codice prodotto
FME86011
Cod. produttore
86011
Produttore
FME
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Nero
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Nero In Blister