pagina iniziale

FANTON SRL - FME84172 ROSONE CON STAFFA METALLICA RAME ANT.

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84172 ROSONE CON STAFFA METALLICA RAME ANT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450176528

Codice prodotto

FME84172

Cod. produttore

84172

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Diametro:

100 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

20 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altri

Rosone Ø 100 mm. con staffa metallica, colore rame anticato