FANTON SRL - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di corrente - AC / DC
Potenza - 60 W
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015450176429
Codice prodotto
FME84161
Cod. produttore
84161
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
60 W
Portalampada:
E27
Tipo di protezione (NEMA):
1
Portalampada E27 max 60W completo di:\ncavo 0,75 m.\nrosone Ø 100 mm.\nstaffa metallica, colore ottone anticato