FANTON SRL - FME84081ZN TUBO 2M 18MM IN LAMIERA ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Modello - Rigido
Diametro esterno - 18 mm
Collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015450164389
Codice prodotto
FME84081ZN
Cod. produttore
84081ZN
Produttore
FME
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
18 mm
Collegamento 1:
Altri
Diametro interno:
16 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Acciaio (acciaio dolce laminato)
Collegamento 2:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Superficie lucida:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
no
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C