FANTON SRL - FME84054 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Legno
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015450163245
Codice prodotto
FME84054
Cod. produttore
84054
Produttore
FME
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Legno
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Forma:
Tondo
Superficie:
Verniciato
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Larghezza del dispositivo:
140 mm
Altezza del dispositivo:
140 mm
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
3
Ingresso sul fondo:
no
Larghezza:
140 mm
Numero di morsetti a terra:
0
Altezza:
140 mm
Diametro:
140 mm
Profondità:
32 mm