FANTON SRL - FME84052 FISSAGGIO CAVO A PARETE 17XA17MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Colore - Bianco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450158104
Codice prodotto
FME84052
Cod. produttore
84052
Produttore
FME
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
9016
Fissaggio cavo a parete Ø 17 mm. x h.17 mm.\nper cavi Ø 8 mm. max, colore bianco





