FANTON SRL - FME84022GR PRESA TV MASCHIO 9,5MM IN CERAMICA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 0
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015450171561
Codice prodotto
FME84022GR
Cod. produttore
84022GR
Produttore
FME
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
0
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7004
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
9 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no