FANTON SRL - FME84001TC INT./DEV.10AX 250V IN CERAMICA TC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Deviatore 
- Funzionamento - Manopola a rotella 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Arancione 
- Composizione - Elemento di base con scatola completa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015450157923
Codice prodotto
FME84001TC
Cod. produttore
84001TC
Produttore
FME
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Arancione
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
2000
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
65 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Arancione