pagina iniziale

FANTON SRL - FME82590-E PRESA DE 2P+T 16A SMONTABILE BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME82590-E PRESA DE 2P+T 16A SMONTABILE          BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450825907

Codice prodotto

FME82590-E

Cod. produttore

82590-E

Produttore

FME

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa franco/tedesca diritta 2P+T 16A, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Bianco