pagina iniziale

FANTON SRL - FME81110 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME81110 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO        BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P17/11

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450811108

Codice prodotto

FME81110

Cod. produttore

81110

Produttore

FME

Modello:

Tipo italiano P17/11

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa diritta bipasso HI-PRO italiana 2P+T 10A P11/17. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Bianco