pagina iniziale
in esaurimento

FANTON SRL - FME80070AB SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE ANT. BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME80070AB SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE ANT.    BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450165935

Codice prodotto

FME80070AB

Cod. produttore

80070AB

Produttore

FME

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Angolato

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adattatore a spina:

no

Contatto di protezione:

Piatta

Spina mobile con contatto di terra tipo/modello SPINA S31 SMONTABILE 2P T 16A ANT. BI