pagina iniziale

FANTON SRL - FME743617 QUADRO U500 ASC IP65 8CEE/4PT/MORS/EMER

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME743617 QUADRO U500 ASC IP65 8CEE/4PT/MORS/EMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450194133

Codice prodotto

FME743617

Cod. produttore

743617

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

516 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

8

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

3

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

Profondità:

185 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 dimensioni 516x435x185 mm. (LxAxP) supporto a scomparsa incluso con pulsante di emergenza alimentazione tramite morsettiera Prese: 8 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 32A C 1 interruttore differenziale 2P 40A 30mA AC Protezioni prese: 2 interruttori magnetotermici 2P 16A C Potenza max 6 kW, colore grigio