pagina iniziale

FANTON SRL - FME74176 QUADRO KB2 IP65 VUOTO/2FORI/TRASP./14KW

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74176 QUADRO KB2 IP65 VUOTO/2FORI/TRASP./14KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Carico massimo allacciabile - 14 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 210 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015450741764

Codice prodotto

FME74176

Cod. produttore

74176

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Carico massimo allacciabile:

14 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

210 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Altezza:

335 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Nessuno

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

no

Profondità:

110 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

no

Quadro installazione KEY-BOX 2 fori per interbloccate con sportello trasparente e vano DIN 11 moduli dim.335x210x110 (hxlxp) 14W - IP65