pagina iniziale

FANTON SRL - FME73101 ADATT.DA S.CEE 230V A 2P17/11 IP44

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME73101 ADATT.DA S.CEE 230V A 2P17/11 IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450731017

Codice prodotto

FME73101

Cod. produttore

73101

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Adattatore industriale IP44 da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 prese 2P+T 16A bipasso, costruito in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. • Particolarmente adatto per il camping, giardinaggio, per l’allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull’apparecchio utilizzatore. • L'impiego è consentito unicamente per installazioni mobili temporanee; per installazioni fisse e permanenti prevedere un adeguato impianto elettrico. • Non lasciarlo inserito nelle relative prese se non utilizzato. • Evitare connessioni tra più adattatori. • Gli adattatori con prese civili IP44 diventano con spina inserita IP20.