FANTON SRL - FME71620 PR.INC.INCL.2P+T 32A 230V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
EAN
8015450716205
Codice prodotto
FME71620
Cod. produttore
71620
Produttore
FME
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
78 mm
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
88 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no