FANTON SRL - FME71615 PR.INC.INCL.3P+N+T 16A 400V 6H IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
5 PZ
EAN
8015450716151
Codice prodotto
FME71615
Cod. produttore
71615
Produttore
FME
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
65 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no