FANTON SRL - FME71324 PR.PAR.3P+T 32A 400V 6H IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8015450713242
Codice prodotto
FME71324
Cod. produttore
71324
Produttore
FME
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no