FANTON SRL - FME71304 PR.PAR.3P+T 16A 400V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8015450713044
Codice prodotto
FME71304
Cod. produttore
71304
Produttore
FME
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Montaggio isolato:
no
Conforme alle norme MIL:
no
Colore del corpo:
Grigio
Chiudibile a chiave:
no
Alloggiamento per etichetta:
no