pagina iniziale

FANTON SRL - FME71087 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP44 RID. NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME71087 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP44 RID.     NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450710876

Codice prodotto

FME71087

Cod. produttore

71087

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

9005

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

65 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

44 mm

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

44 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

53 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello tipo/modello PR.INC.2P T 16A 230V 6H IP44 RID. NE