FANTON SRL - FME71086 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP67 RID. GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8015450173022
Codice prodotto
FME71086
Cod. produttore
71086
Produttore
FME
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
65 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
44 mm
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
44 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
53 mm
Conforme alle norme MIL:
no