FANTON SRL - FME63993 COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC. 85MM BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Forma - Tondo
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
30 PZ
EAN
8015450167274
Codice prodotto
FME63993
Cod. produttore
63993
Produttore
FME
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Forma:
Tondo
Numero RAL (affine):
9010
Diametro:
85 mm
Profondità:
6.4 mm
Scatola portafrutto, marca FANTON S.P.A., modello FME63993 - COPERCHIO CON GRAFFE X SCAT.INC.D85MM BI