FANTON SRL - FME62996 GUAINA RACCOGLICAVO 2M GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8015450629963
Codice prodotto
FME62996
Cod. produttore
62996
Produttore
FME
Modello:
Guaina spiralata
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza filamento spirale:
2000 mm
Guaina raccoglicavo m. 2 in dotazione utensile per inserimento cavi