pagina iniziale

FANTON SRL - FME62988 LUMINARIA 10M H05RN-F 10P.E27 PROLUNG.BI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62988 LUMINARIA 10M H05RN-F 10P.E27 PROLUNG.BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Set cavi per illuminazione

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450160169

Codice prodotto

FME62988

Cod. produttore

62988

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Set cavi per illuminazione

Lunghezza complessiva:

10 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

25 W

Colore:

Bianco

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore della luce:

Bianco

Numero di punti luce:

10

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di tensione:

AC

Con deviatore di corrente (Shunt):

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

II

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44 - cavo 10 + 0,5 m. H05RN-F 2x1 spina franco/tedesca 2P 16A con 10 portalampade E27 max 25W. Colore Bianco