FANTON SRL - FME62828 PORTALAMPADA GU10 USC.CAVI POST. BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GU10
Materiale - Ceramica
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8015450628287
Codice prodotto
FME62828
Cod. produttore
62828
Produttore
FME
Portalampada:
GU10
Materiale:
Ceramica
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no