FANTON SRL - FME62757 COVER PER PLAF.TONDA 100W AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8015450627570
Codice prodotto
FME62757
Cod. produttore
62757
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
280 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Cover-palpebra per plafoniera tonda 100W


