pagina iniziale

FANTON SRL - FME62752-A PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27+ANELLO AM

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62752-A PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27+ANELLO  AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450001561

Codice prodotto

FME62752-A

Cod. produttore

62752-A

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK03

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

132 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W 280 attacco E27 calotta in policarbonato opalino completa di anello di finitura - IP65