pagina iniziale

FANTON SRL - FME62748 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W AM

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62748 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W            AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627488

Codice prodotto

FME62748

Cod. produttore

62748

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

170 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Anello per plafoniera ovale 100W