FANTON SRL - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO AM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8015450001509
Codice prodotto
FME62742-A
Cod. produttore
62742-A
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
296 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
185 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
131 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
100...100 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no