FANTON SRL - FME62646 TREPPIEDE TELESCOPICO DOPPIO PROIETT. GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Treppiede
Materiale - Acciaio
Colore - Giallo
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450165713
Codice prodotto
FME62646
Cod. produttore
62646
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Treppiede
Materiale:
Acciaio
Colore:
Giallo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
1300 mm
Trasparente:
no
Treppiede telescopico per doppio proiettore Altezza max 1,30 m., colore giallo


