FANTON SRL - FME62570 LAMP.LED PROFESS.ORIENT.PORTATILE 550LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...7500 K
Lunghezza - 45 mm
Tensione nominale - 4.75...5.25 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8015450168561
Codice prodotto
FME62570
Cod. produttore
62570
Produttore
FME
Temperatura di colore:
6500...7500 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
4.75...5.25 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada LED tipo/modello LAMP.LED PROFESS.ORIENT.PORTATILE 550LM


