FANTON SRL - FME42101 MULT.2P40 CABL.X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa multistandard
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Corrente nominale - 16 A
Confezione
6 PZ
EAN
8015450167908
Codice prodotto
FME42101
Cod. produttore
42101
Produttore
FME
Modello:
Presa multistandard
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
6
Numero di contatti attivi (piatto):
2
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
3
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
2
Iscrizione:
Altri
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
7016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
sì
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK08
Larghezza del dispositivo:
125 mm
Altezza del dispositivo:
81 mm
Profondità del dispositivo:
39 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Con neutro:
sì
Contatto di protezione:
Piatta
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Numero di passaggi:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


