FANTON SRL - FME37000 SPINE COASSIALI 9,5MM - CONF.2PZ BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
20 PZ
EAN
8015450370001
Codice prodotto
FME37000
Cod. produttore
37000
Produttore
FME
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Spina coassiale TV dritta 9,5 mm. per cavo max 7 mm.


