FANTON SRL - FME36060 PROL.LIN.2M TV S DR.+P 90 9,5MM+AD. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo di cavo - RG 59
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8015450360606
Codice prodotto
FME36060
Cod. produttore
36060
Produttore
FME
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo di cavo:
RG 59
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermatura:
Schermatura singola


