FANTON SRL - FME31090 PROL.LIN.2M TV CONN.F+O-RING BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - F
Tipo di cavo - RG 59
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - F
Confezione
20 PZ
EAN
8015450310908
Codice prodotto
FME31090
Cod. produttore
31090
Produttore
FME
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
F
Tipo di cavo:
RG 59
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
F
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura singola


