pagina iniziale
nuovo

FANTON SRL - FME28591SV Quadro SMONTATO 540x400x460 9U p/vt GR

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450187463

Codice prodotto

FME28591SV

Cod. produttore

28591SV

Produttore

FME

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

9

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

400 mm

Altezza:

460 mm

Larghezza:

540 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" SMONTATO 9 unità dimensioni 540x400x460 mm. (LxPxA) porta anteriore a vetro, colore grigio