FANTON SRL - FME28591 QUADRO E/CLOUD 530X400X450 9U P/VT GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 9
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 400 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450152881
Codice prodotto
FME28591
Cod. produttore
28591
Produttore
FME
Numero di unità rack:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
400 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
467 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
60 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
1