FANTON SRL - FME28500 QUADRO RACK 10 325X300X445 9U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 9
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 300 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 325 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450152867
Codice prodotto
FME28500
Cod. produttore
28500
Produttore
FME
Numero di unità rack:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
300 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
325 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
445 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
60 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
10 pollici
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
1