pagina iniziale

FANTON SRL - FME28364 MODULO 4 VENTOLE+TERM.X ARM.800/1000 GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28364 MODULO 4 VENTOLE+TERM.X ARM.800/1000  GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 340 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 45 mm

  • Numero di ventilatori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450184042

Codice prodotto

FME28364

Cod. produttore

28364

Produttore

FME

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

340 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

45 mm

Numero di ventilatori:

4

Larghezza:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

220...240 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

750 mm

Potenza nominale:

120 W

Emissione di rumore:

55 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

1

Numero RAL:

7035

Modulo di ventilazione a 4 corpi\ncon termostato\nper armadi 22/42 unità profondità 800/1000 mm., colore grigio