FANTON SRL - FME28363 MODULO 2 VENTOLE X ARM.600MM GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 170 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 45 mm
Numero di ventilatori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8015450184004
Codice prodotto
FME28363
Cod. produttore
28363
Produttore
FME
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
170 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
45 mm
Numero di ventilatori:
2
Larghezza:
410 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
350 mm
Potenza nominale:
60 W
Emissione di rumore:
45 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero RAL:
7035