FANTON SRL - FME28360 MODULO 2 VENTOLE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 132 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8015450283608
Codice prodotto
FME28360
Cod. produttore
28360
Produttore
FME
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
132 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Piastra di ventilazione per armadi tipo/modello MODULO 2 VENTOLE GR


