FANTON SRL - FME28324NE ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450116883
Codice prodotto
FME28324NE
Cod. produttore
28324NE
Produttore
FME
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Nero
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
500 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
9005
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK08


