FANTON SRL - FME28212 ARM.RACK 19 600X800X1770 37U GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 37
Grado di protezione (IP) - IP30
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015450282120
Codice prodotto
FME28212
Cod. produttore
28212
Produttore
FME
Numero di unità rack:
37
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1770 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
500 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
no
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
1