pagina iniziale

FANTON SRL - FME28210-55 ARM.IP55 600X800X1300 24U P/VT GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28210-55 ARM.IP55 600X800X1300 24U P/VT        GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 24

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450184097

Codice prodotto

FME28210-55

Cod. produttore

28210-55

Produttore

FME

Numero di unità rack:

24

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1300 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

3

Armadio a pavimento Rack 19" IP55 24 unità dimensioni 600x800x1300 mm. (LxPxA) porta anteriore a vetro, colore grigio