FANTON SRL - FME28144NE QUADRO CLOUD ISP.600X600X900 18U P/VT NE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 18
Confezione
1 PZ
EAN
8015450116081
Codice prodotto
FME28144NE
Cod. produttore
28144NE
Produttore
FME
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
18
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
600 mm
Altezza:
900 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
60 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
9005
Tipo di protezione (NEMA):
1