FANTON SRL - FME24890 SWITCH 24P.GB POE 400W+4P.SFP+1P.L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450186596
Codice prodotto
FME24890
Cod. produttore
24890
Produttore
FME
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
24
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
4
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
24
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
4
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
400 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
sì
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
440 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
320 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
44 mm
Max potenza assorbita:
400 W
Alimentatore ridondante:
no


