FANTON SRL - FME24857 MODULO SFP MM 1000BASESX, 550M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ricetrasmettitore - SFP
Tipo di cavo - Fibra ottica
Passivo - no
Tipo di connettore - LC
Utilizzabile con fibra multimodale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450186633
Codice prodotto
FME24857
Cod. produttore
24857
Produttore
FME
Tipo di ricetrasmettitore:
SFP
Tipo di cavo:
Fibra ottica
Passivo:
no
Tipo di connettore:
LC
Utilizzabile con fibra multimodale:
sì
Utilizzabile con fibra monomodale:
no
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì